MS6-AGB 取り付けブラケット MSシリーズ Festo 67097916

取り付けブラケット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097916品番MS6-AGB
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1911アズワン品番65-8034-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする