樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:8mm●外径:12mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:31mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8205 注文コード67098196 品番770380
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥315,247
販売価格(税別)
286,588
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 m

仕様●内径:8mm●外径:12mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:31mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8205 アズワン品番65-7890-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする