曜日別特売
S-180 替刃式細工鋸180片刃 SK11 67353283

S-180 替刃式細工鋸180片刃 SK11 67353283
S-180 替刃式細工鋸180片刃 SK11 67353283

替刃式細工鋸180片刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67353283
品番
S-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。

用途
一般木材の切断作業。
仕様
8寸目
刃数
23枚目
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
刃渡り(mm)
180
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする