SK11
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378833
品番
NO.17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。新建材仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途
新建材仕上げ用。
仕様
新建材仕上げ
材質
SKH(ハイス鋼)
全長(mm)
83
切断能力(mm)
塩化ビニール:3.0~30・ベークライト:2.0~20
1インチ当たり山数
12
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。