天然木製 ガーデンテーブル(4点セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67879474 品番HXT-135B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大人数でのガーデンパーティーなどにも対応した大型テーブル&ベンチ4点セット。
パラソルホール付き。
大人6人がゆったり座れる6人掛け。大人数でのガーデンパーティーなどにも最適。天然木杉材を使用。

用途
ガーデンテーブル、バーベキューテーブル、BBQテーブル、パーティーテーブル、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
ガーデン 庭 テーブル 机 いす チェア BBQ アウトドア バルコニー ベランダ アウトドア ガーデンファニチャー
セット内容テーブル×1、ベンチ×3 材質天然木杉材(水性アクリル樹脂塗装)、金属(スチール) 質量(kg)テーブル:20、ベンチ:11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1260×1160×660、ベンチ:1080×620×440 組立時間60分以上 穴径(mm)パラソルホール:40 商品タイプ組立品
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※組立にはプラスドライバーとスパナが必要です。
※本ページの製品はバーベキューコンロスペースが無いタイプとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする