ダイニチ工業
ダイニチ工業の 暖房用品
ダイニチ工業の セラミックヒーター
加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67884618
品番
EF-1200F(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
置き場所を選ばないシンプルなデザイン。
1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
消費電力(W)
(強/弱)1200/670
用途
暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。
質量(kg)
3
色
ブラウン
安全装置
停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源コード(m)
1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×260×155
運転音(dB)
(強/弱)32/29
主な機能
省エネセンサー、入/切タイマー