曜日別特売
AD1231 モータードライバー(ユニポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター) 67888574

モータードライバー(ユニポーラ定電流)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67888574品番AD1231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能

用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする