曜日別特売
PFCL25-48D4(096) リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター) 67888653

リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)4.6寸法(Φmm)モーター:25注文コード67888653品番PFCL25-48D4(096)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。

電圧(V)4.6寸法(Φmm)モーター:25RoHS指令(10物質対応)対応有効ストローク(mm)30送り量(mm)1ステップあたり:0.02巻線ユニポーラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする