※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク調整範囲・リード線・オートスイッチ追記号
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
300
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67911184
品番
MGGMB50R-300-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥114,620
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途
耐水性向上タイプ
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
300
仕様
耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動