曜日別特売
MGGMB50R-350-M9BAL MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMC 67911209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
350
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67911209
品番
MGGMB50R-350-M9BAL
参考基準価格(税別)¥116,820販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

用途
耐水性向上タイプ
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
350
仕様
耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする