本体

GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 67917547 GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 67917547 GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 67917547 GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 67917547 GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 67917547

超音波式キャンドルライト加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67917547 品番GH-UCLHA-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。
LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。
天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。
タンク容量は 100mL、加湿量は約 8〜12mL/h、連続加湿時間は 約7〜8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。
水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。

付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書 材質ABS、PP、AS 質量(g)約209 消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155 タンク容量(mL)100 保証期間6か月 LEDランプあり(点灯・ゆらぎ) 連続加湿時間(時間)約7〜8 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約8〜12

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする