未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス(センター磁石付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
種類
2ヶ用
注文コード
67919105
品番
SBG-WM
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アルミ箔、センター磁石、タッピンねじ
仕様
小判穴:ホルソー穴あけ対応品
タイプ
標準品(深さ36mm)
種類
2ヶ用
接続
TLフレキ14・16・22/2・3・2、PF菅14・16・22/4・3・3、CD管14・16・22/2・4・2
配管
直接配管:PF22
入数(個)
1
適合仕切板
左右仕切り用64M付
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください