軽間ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 67919200 品番 SB-KMA1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。

付属品アルミ箔、軽天ビス(Φ3.5×22) 仕様小判穴4ケ用・ダルマ穴:ホルソー穴あけ対応品 適合後付け磁石:NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40 タイプ標準品(深さ36mm) 種類1ヶ用 接続CD管(14/16/22):2/2/2、PF管(14/16/22):2/2/2、TLフレキ(14/16/22):2/2/2 配管直接配管:PF22 入数(個)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする