浅形スライドボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 種類4ヶ用 付属品アルミ箔、タッピンねじ 注文コード67919245 品番SBS-4W
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種類・付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。

付属品アルミ箔、タッピンねじ 仕様小判穴・ダルマ穴:ホルソー穴あけ対応品 適合磁石:NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S、仕切板(品番):左右仕切り用2M-S付 タイプ浅形(深さ28mm) 種類4ヶ用 接続CD管(14/16):8/8、PF管(14):8、TLフレキ(14):8 配管直接配管:PF16 入数(個)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663208
2024-10-22
用途:
スイッチ6個の新設
建設業・工事業

配線の都合上、VVFを4本(φ1.6 3C、φ1.6 2Cが3本)をボックス内で結線したが薄型なのでかなり窮屈でした。品質的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする