電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 種類WPS-2型 ブラック 注文コード67919787 品番WPS-2K
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は種類・色など28種類から選べます 他の種類を見る

e-デザイン
施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。
スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!
雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。
ポールにも取り付けられます。

仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き 適合1個用 材質自己消化性樹脂製 ブラック 備考屋外用 種類WPS-2型 適合電線(mm2)14 入数(個)1 適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】〜120A/30A・60A 貫通材内径(Φmm)Φ28
注意
※ご選定の際は、電力会社により取り付けスペースの異なる場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする