MGPA40-25Z-A93LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC 67979197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
67979197
品番
MGPA40-25Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
25
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする