種別AdFアダプタ形状逆芯シェルサイズ16コンタクト数2コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)仕様逆芯(電源側)使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法定格5A 125V材質(コンタクト)/処理銅合金/スズコバルトめっき材質(絶縁体)フェノール樹脂適合ケーブル外径(Φmm)6.5~8.0導体断面積(mm2)0.75絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/スズコバルトめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)電線接続方式はんだづけ限界操作電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1