曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
74LVX14MTCX onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemi 68053127

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053127
品番
74LVX14MTCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)値下げ
919
仕様
●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LVX
タイプ
ロジック:インバータ
入力種類
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)3.6
低レベル出力電流(mA)
(Max)4
高レベル出力電流(mA)
(Max)-4
最大伝播遅延時間@最大CL
23 ns @ 50 pF
エレメント数
6
シュミットトリガー入力
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする