曜日別特売
HDBB-25P(05) Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機) 68058605

Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68058605品番HDBB-25P(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする