HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 ショートリンク HIF3GA-2.54SP, 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058876
品番
HIF3GA-2.54SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.7
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
2.54
深さ(mm)
2.5
最大接触抵抗(mΩ)
30