DF13A-10P-1.25H(51) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機) 68060687

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(9個)注文コード68060687品番DF13A-10P-1.25H(51)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする