仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85接続方向ストレート