下村工業
カルトク どこでもオープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68081238
品番
KR-601
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽い力でキャップが開けられる
材質
ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)
130
高さ(mm)
20
奥行(mm)
42
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
栓抜き・缶切り・オープナー
栓抜き・缶切り
カルトク どこでもオープナー 下村工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります
栓抜き・缶切り
ガス抜き
キャップオープナー・パックカッター
シェアする
マイページ