80015-AT101 ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット HKS 68094547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
型式JZX101
内容量1セット注文コード68094547品番80015-AT101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥232,000

開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』

用途自動車用サスペンション仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=157(16)/R=98(10)、【スプリング自由長F/R mm】200/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:3413/1167 R:917/713、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-11(0 - -89) R:-6(0 - -94)型式JZX101備考車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。メーカートヨタエンジン形式2JZ-GE年式96/09-00/10車種チェイサー
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6809454780015-AT1016809456580015-AT10180015-AT101 ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット HKS 68094565ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキットHKS1セット
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする