80260-AN001 ハイパーマックス G サスペンションキット HKS 68094976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス G サスペンションキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット車種スカイラインGT-R仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=35(3.6)/R=37(3.7)、【スプリング自由長F/R mm】Special/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:314/157 R:402/98、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-36 R:-19注文コード68094976品番80260-AN001
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。

用途自動車用サスペンションメーカーニッサン車種スカイラインGT-R型式BNR32エンジン形式RB26DETT年式89/08-94/12仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=35(3.6)/R=37(3.7)、【スプリング自由長F/R mm】Special/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:314/157 R:402/98、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-36 R:-19
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする