80250-AH001 ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS 68096762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
型式AP2
内容量1セット注文コード68096762品番80250-AH001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000

ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです

用途自動車用サスペンション仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=157(16)/R=157(16)、【スプリング自由長F/R mm】170/150、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:2000/500 R:1400/600、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-35(0 - -67) R:-29(0 - -73)型式AP2メーカーホンダエンジン形式F22C年式05/11-09/09車種S2000
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする