80250-AM002 ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS 68096823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
型式CT9A(VII-IX MR)
内容量1セット注文コード68096823品番80250-AM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥208,000

ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです

用途自動車用サスペンション仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=118(12)/R=98(10)、【スプリング自由長F/R mm】200/200、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:2403/451 R:1638/265、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-38(0 - -83) R:-37(0 - -41)型式CT9A(VII-IX MR)メーカーミツビシエンジン形式4G63年式01/02-07/09車種ランサーエボリューション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6809682380250-AM0026809683280250-AM00280250-AM002 ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS 68096832ハイパーマックス IV SP サスペンションキットHKS1セット
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする