70018-AT005 プレミアムサクションキット HKS 68100287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムサクションキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカートヨタ
型式ZVW41W
内容量1セット注文コード68100287品番70018-AT005
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。

用途自動車用インテークサクションメーカートヨタ車種プリウスα種別DAA-型式ZVW41Wエンジン形式2ZR-FXE(2ZR-3JM)年式11/05-形状Premium Suction本体寸法TOYOTA TYPE22備考-
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする