TCCZ22 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 68179983

TCCZ22 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 68179983
TCCZ22 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 68179983
TCCZ22 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 68179983

ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
内容量1袋(10個)
寸法L(mm)66
内容量1袋(10個)注文コード68179983品番TCCZ22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途ケーブル工事用材質HDZ/鋼管製サイズ22質量(g)90寸法L(mm)66寸法d(mm)27.2止ねじ2本表面処理溶融亜鉛メッキ寸法T(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする