外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180254
品番
TCS22Z16
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
1100
種類
2個用2方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
80