外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180272
品番
TCS22Z28
参考基準価格(税別)
¥6,285
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
1200
種類
2個用2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
80