外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸型露出ボックス 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180358
品番
O425
参考基準価格(税別)
¥2,215
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
25
質量(g)
740
種類
4方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8340
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
89
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
73