外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸型露出ボックス 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180385
品番
O939
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
39
質量(g)
1200
種類
直角2方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
規格
JIS C 8340
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
114
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
96