外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180428
品番
O4Z36
参考基準価格(税別)
¥6,205
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
1200
種類
4方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
114
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
96