曜日別特売
S31Z28 露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製) 外山電気 68181505

S31Z28 露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製) 外山電気 68181505
S31Z28 露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製) 外山電気 68181505

露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類3個用1方出
寸法H(mm)50
サイズ28
内容量1個注文コード68181505品番S31Z28
参考基準価格(税別)¥7,525販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質鋳鉄製サイズ28質量(g)1700種類3個用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50規格-適合規格(PS)E寸法A(mm)166表面処理溶融亜鉛メッキ寸法P(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32762362
2020-10-28
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ用途の電源タップ製作目的で購入しました。
https://www.monotaro.com/p/3532/6611/
上記を同時購入して取り付ければ超頑強なACタップが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 32762423
2013-08-16
用途: 電源タップの制作

3個用1方出を出品してほしい

対象商品 : 32762432
2011-06-04
用途: 自作電源タップの製作

重量感と剛性は抜群ですが叩くとカンカン鳴くので,穴をねじで塞ぎ,2キロほど鉛を入れてガスコンロにかけ,重量付加したうえで,コンセント(1512),ケーブル(5.5スケ4芯シールド)を取り付け,最後にエポキシパテをガンで充填して中を埋めました.真鍮製のコンセントカバーの裏にもたっぷり鉛を貼付けました.ネットで有名な某社の「重鉄タップ」より何倍も重いタップができました.外はつや消し黒で塗装したので,黒と金のゴージャスなタップになりました.

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする