外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
黒八角コンクリートBOX深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181742
品番
CB8101B
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
深形4
質量(g)
620
種類
八角
寸法H(mm)
100
表面処理
黒色カチオン電着塗装