外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68181828
品番
CV80B
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
80
種類
八角
寸法H(mm)
13
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装