外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
種類
中四角
注文コード
68181855
品番
CV40FB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
質量(g)
90
種類
中四角
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装