外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68181907
品番
CV51B
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
140
種類
大四角
寸法H(mm)
13
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装