外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
種類
中四角
注文コード
68181995
品番
CV42FB
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
質量(g)
40
種類
中四角
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装