外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68182074
品番
CV4MB
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
130
種類
中四角
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装