ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 種類大四角 注文コード68182083 品番CV5MB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製 質量(g)180 種類大四角 規格JIS C 8340 表面処理黒色カチオン電着塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする