外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバー付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68182117
品番
SB2B
参考基準価格(税別)
¥1,067
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
560
種類
2個用
寸法H(mm)
44
規格
JIS C 8340
寸法L1(mm)
136
表面処理
黒色カチオン電着塗装
寸法l(mm)
70
寸法L2(mm)
138
寸法N(mm)
1