外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68182153
品番
SB6B
参考基準価格(税別)
¥5,786
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
1305
種類
6個用
寸法H(mm)
54
規格
-
寸法L1(mm)
320
表面処理
黒色カチオン電着塗装
寸法l(mm)
246
寸法L2(mm)
322
寸法N(mm)
5