外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 1個用 黒色カチオン電着塗装
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184104
品番
NSB1B
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
130
種類
1個用/標準形
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装