外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 1個用 黒色カチオン電着塗装
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184113
品番
NSB1B28
参考基準価格(税別)
¥262
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
105
種類
1個用/浅形
寸法H(mm)
28
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装