外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184138
品番
NSB2B
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
205
種類
2個用/標準形
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装