外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
2個用/1ノック形
注文コード
68184147
品番
NSB2B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥265
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
質量(g)
205
種類
2個用/1ノック形
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装