外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184156
品番
NSB2B28
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
180
種類
2個用/浅形
寸法H(mm)
28
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装