外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68184174
品番
NSB3B
参考基準価格(税別)
¥1,659
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
325
種類
3個用/標準形
寸法H(mm)
30
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装